Capuchons abrasifs (CER), Grain 80, ⌀ capuchon abrasif, longueur, forme: 1626G

Réf.: 553035 1626G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,10 € / Unité
  • De 100 Unité
    0,92 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
429 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 80
Forme G
⌀ capuchon abrasif 16 mm
Longueur capuchon abrasif 26 mm
Vitesse de rotation recommandée 12 000 min-1
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553035 1626G
EAN / GTIN 4062406120504
Réf. fabricant 553035 1626G

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
Grain de céramique (CER) idéal pour le traitement d'aciers inoxydables et d'alliages de nickel. Capacité d'enlèvement de matière élevée, sans échauffement.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.