• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO L-MF 8-8 L16 IC908 Outils en carbure monobloc. Utilisées en perçage, dressage de face, tournage inter. et exter, sur tours à décolleter

Réf.: 5530135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5530135
EAN / GTIN 7291075157574
Réf. fabricant 5530135
Article hors catalogue L24030 636

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm, Longueur utile (LU) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm
  • Longueur utile (LU) 16 mm