• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO L-MFT60 6-5 L10 IC908 Outils carbure monobloc, utilisées pour le perçage, le dressage de face, le tournage inter et exter et le filetage sur tours suisses et petits tours CN.

Réf.: 5530125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5530125
EAN / GTIN 7291075182330
Réf. fabricant 5530125
Article hors catalogue L24030 621

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longueur utile (LU) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.06 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 4.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Longueur utile (LU) 10 mm