• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R-MFT60 6-6 L18 IC908 Outils carbure monobloc, utilisées pour le perçage, le dressage de face, le tournage inter et exter et le filetage sur tours suisses et petits tours CN.

Réf.: 5530122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5530122
EAN / GTIN 7291075182316
Réf. fabricant 5530122
Article hors catalogue L24030 620

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.06 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 43 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Longueur utile (LU) 18 mm