Chiffon de polissage diamanté CaraFin moyen D3 µm

Réf.: 552790 D3
(893,75 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
399 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Grain D3
    Abréviation de l'abrasif D
    Dimensions 180×180 mm
    Longueur 180 mm
    Largeur 180 mm
    Matière Microfibres
    Degré de finesse Polissage brillant
    Type de produit Chiffons à polir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 552790 D3
    EAN / GTIN 4045197888341
    Réf. fabricant 552790 D3

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Peinture
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
    Chiffon de polissage moyen pour un polissage de finition précis ou un polissage brillant de matériaux durs.

    Avantage(s):

    Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
    Chiffons de polissage diamantés (microfibres) avec une face à revêtement de diamant monocristallin.

    Utilisation:

    Pour un polissage manuel à sec rapide.