• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chiffon de polissage diamanté CaraFin doux D3 µm

Réf.: 552785 D3
Remise
29,60 €
(570,37 € / 1 Square metre)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
456 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain D3
Abréviation de l'abrasif D
Dimensions 150×180 mm
Longueur 180 mm
Largeur 150 mm
Matière Microfibres
Degré de finesse Polissage brillant
Type de produit Chiffons à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552785 D3
EAN / GTIN 4045197994639
Réf. fabricant 552785 D3

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Chiffon de polissage doux pour un polissage miroir précis de surfaces polies finies sur des matériaux doux et sensibles aux rayures.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
Chiffons de polissage diamantés (microfibres) avec une face à revêtement de diamant monocristallin.

Utilisation:

Pour un polissage manuel à sec rapide.
Pour un polissage manuel à sec rapide.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier