Meules sur tige CBN galvaniques B126 1 mm

Réf.: 552650 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: CBN

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif CBN
    Forme Sphérique
    ⌀ tête 1 mm
    Longueur tête 1 mm
    Longueur totale 45 mm
    ⌀ queue 3 mm
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 552650 1
    EAN / GTIN 4045197157201
    Réf. fabricant 552650 1

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
     
    20
    Acier < 55 HRC
     
    20
    Acier < 60 HRC
     
    20
    Acier < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    Fonte GG(G)
     
    20
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Ébauches rectifiées avec précision avec revêtement CBN. Excellente qualité de coupe et durée de vie optimale grâce au liant nickel galvanique.

    Utilisation:

    Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC ou cylindriques intérieures pour le ponçage de finition d’alésages, de rayons, de contours, ainsi que pour l’ébavurage et le chanfreinage.
    Pour tous les aciers trempés, pour traitement thermique et fortement alliés.
    Vitesse recommandée: CBN à sec 15-25 m/s, CBN avec arrosage 20-40 m/s.

    Remarque(s):

    Pierres à dresser au diamant, voir code art. 559000; limes diamantées à partir di code art. 529150.