• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meules sur tige CBN galvaniques B126 1,6 mm

Réf.: 552550 1,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: CBN

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif CBN
Forme Cylindrique
⌀ tête 1,6 mm
Longueur tête 4 mm
Longueur totale 40 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552550 1,6
EAN / GTIN 4045197724489
Réf. fabricant 552550 1,6

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
20
Acier < 60 HRC
 
20
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Fonte GG(G)
 
20
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ébauches rectifiées avec précision avec revêtement CBN. Excellente qualité de coupe et durée de vie optimale grâce au liant nickel galvanique.

Utilisation:

Utilisation manuelle, sur des robots industriels ou sur des rectifieuses CNC ou cylindriques intérieures pour le ponçage de finition d’alésages, de rayons, de contours, ainsi que pour l’ébavurage et le chanfreinage.
Pour tous les aciers trempés, pour traitement thermique et fortement alliés.
Vitesse recommandée: CBN à sec 15-25 m/s, CBN avec arrosage 20-40 m/s.

Remarque(s):

Pierres à dresser au diamant, voir code art. 559000; limes diamantées à partir di code art. 529150.