Pâte à roder SiC, Grain SiC-pâte à polir: 150

Réf.: 552250 150
(44,40 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain SiC-pâte à polir Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain pâte à roder SiC 150
Comparaison grain 55 µm - 88 µm
Degré de finesse moyen − fin
Contenu 400 g
Type de produit Pâtes à roder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Réf. fabricant 552250 150

Tableau d’application

Alu Mg
 
5
Acier < 900 N/mm²
 
5
Acier < 1400 N/mm²
 
5
Acier < 55 HRC
 
5
Acier < 60 HRC
 
5
Acier < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
Fonte GG(G)
 
5
CuZn
 
5
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pâte à roder (soluble dans l’huile) au carbure de silicium (SiC), 400 g.

Utilisation:

Pour le polissage de surfaces dégrossies.