• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feutre sur tige ⌀ tige 6 mm 170

Réf.: 552200 170

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,88 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,23 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 577 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté moyen
⌀ tête 20 mm
Longueur tête 25 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 5 m/s - 10 m/s
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552200 170
EAN / GTIN 4045197240064
Réf. fabricant 552200 170

Description

Exécution:

Feutres sur tige durables avec feutre moyennement dur, particulièrement stable.

Utilisation:

Pour le pré-polissage et le polissage très brillant de surfaces dégrossies impliquant des exigences élevées au niveau de formes géométriques précises.

Remarque(s):

Les feutres sur tige doivent être utilisés en association avec des pâtes à roder et à polir, p. ex. 55 2250 / 55 2330 / 55 2340 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 − 10 m/s.