Bâton de polissage feutre moyennement dur, l x L: 6X150mm

Réf.: 552036 6X150
Remise
1,09 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,00 € 1,09 € / Unité
  • De 50 Unité
    0,83 € 0,91 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 833 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

l x L (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme carrée
Longueur 150 mm
Largeur 6 mm
Hauteur 6 mm
Type de produit Bâton à polir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552036 6X150
EAN / GTIN 4062406576158
Réf. fabricant 552036 6X150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bâtons de polissage en feutre, moyennement durs.

Utilisation:

Pour travaux de polissage, par ex. dans la fabrication d’outils.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier