{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
⌀ tête | 50 mm | |
Longueur tête | 30 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Longueur corps | 40 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Meules de polissage |
Référence article | 552000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197240002 | |
Réf. fabricant | 552000 50 |