• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse numérique en fibre de carbone ABS, pouces / métrique, 0-18 ″, IP66

Réf.: 552-313-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 66
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
Indice de protection IP IP 66
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552-313-10
EAN / GTIN 4946368583044
Réf. fabricant 552-313-10
Article hors catalogue L40010 9977

Description

Description:

Cet étrier Digimatic de construction ultra légère vous offre les avantages suivants: La construction composite ultra légère (matériau renforcé de fibre de carbone) permet une économie de poids allant jusqu'à 50%. Système ABSOLU pour une mesure fiable (breveté). Lecture facile grâce à de grands chiffres d'affichage. Indice de protection IP66 selon DIN EN 60529, c'est-à-dire étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants. Fonction OFFSET pour lecture directe lors des mesures internes.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 24
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5.000 heures.