• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige dureté J fin KU03

Réf.: 551791 KU03

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,35 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,79 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
Degré de finesse fin
⌀ tête 3 mm
Longueur tête 3 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 551791 KU03
EAN / GTIN 4007220898666
Réf. fabricant 4007220898666

Description

Exécution:

Fine, grain 80.
Les meules sur tige PFERD (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige PFERD sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meule sur tige avec grain mixte (AW-CER), dureté J. Liant tendre combinant du corindon supérieur blanc et du grain microcristallin avec un auto-affûtage élevé pour une capacité d’enlèvement de matière importante et constante lors du meulage à froid (spécification Pferd AWCO).

Utilisation:

Pour le traitement à plat d'alliages spéciaux difficiles à usiner, tels que le titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi que l'acier trempé.
Vitesse de coupe recommandée: 30 − 50 m/s.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier