CNMX 120712-M4MW IC806 Plaquettes rhombiques à 80° réversibles avec arête de coupe fortement hélicoïdale pour débits de copeaux élevés dans l'acier inoxydable

Réf.: 5510109
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELITURNLD
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5510109
EAN / GTIN 7291075282535
Réf. fabricant 5510109
Article hors catalogue L23950 543

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HMW, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.78 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HMW
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.78 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 2 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produits adaptés

De la même série "HELITURNLD" Afficher tout