• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

LNMX 150612L-HM IC806 Tangential Inserts with a Positive Rake Angle for High Metal Removal on Soft and Ductile Materials

Réf.: 5510104
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5510104
EAN / GTIN 7291075212952
Réf. fabricant 5510104
Article hors catalogue L24260 7

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HM, Rayon (RE) 1.2 mm, Sens (HAND) Left Hand, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HM
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 13.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev