Description:
Ce pied à coulisse est livré avec des surfaces de mesure tranchantes ainsi que des surfaces de mesure arrondies et vous offre les avantages suivants: Des surfaces de mesure de pointe permettent des mesures extérieures Les surfaces de mesure arrondies permettent des mesures intérieures Échelle ABSOLUE
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 30
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,0025″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Mesure : 4.1
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans , 3,5 ans (>300 mm)