• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ICK 226-2M IC908 Têtes de perçage à double témoin pour forets DCN, pour un excellent état de surface dans les fontes.

Réf.: 5509842
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509842
EAN / GTIN 7291075295900
Réf. fabricant 5509842
Article hors catalogue L24050 831

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 22.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.54 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Épaisseur plaquette (S) 12.8 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.22 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout