• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

ICK 156-2M IC908 Exchangeable Double Margin SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO K Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 5509773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509773
EAN / GTIN 7291075295283
Réf. fabricant 5509773
Article hors catalogue L24050 176

Description

Beskrivning:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 15.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Kännetecken:

  • Chamfer Angle 30 Degrees
  • Cutting Diameter (DC) 15.6 mm
  • Functional Length (LF) 5.14 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Insert Thickness (S) 8.73 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.59 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop