SNMX 150708R-27 IC8150 Plaquettes pour arasage des cordons de soudure sur les tubes

Réf.: 5508702
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5508702
    EAN / GTIN 7291075112924
    Réf. fabricant 5508702
    Article hors catalogue L23950 2107

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M, Rayon (RE) 27 mm, Longueur arête de coupe (L) 15.87 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.87 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux M
    • Rayon (RE) 27 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 15.87 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.87 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7.8 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :