• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SNMX 150708R-25 IC8150 Plaquettes pour arasage des cordons de soudure sur les tubes

Réf.: 5508701
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5508701
EAN / GTIN 7291075112917
Réf. fabricant 5508701
Article hors catalogue L23950 2103

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M, Rayon (RE) 25 mm, Longueur arête de coupe (L) 15.87 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.87 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.8 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M
  • Rayon (RE) 25 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 15.87 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.87 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.8 mm

Produits adaptés

Porte-outils :