LNMX 1608R-HF IC9150 Tangentially Clamped Rough Turning Inserts for High Feed (up to 2.4 mm/Rev)

Réf.: 5508501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5508501
    EAN / GTIN 7291075172614
    Réf. fabricant 5508501
    Article hors catalogue L24260 29

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HF, Rayon (RE) 1.2 mm, Sens (HAND) Right Hand, Longueur arête de coupe (L) 16 mm, Épaisseur plaquette (S) 14 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux HF
    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur arête de coupe (L) 16 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.4 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 14 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 2.4 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 1.5 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :