CNMM 120408-M4PW IC8150 Very Positive Radial Insert with a Helical Cutting Edge and Positive Rake for Heavy Machining Applications

Réf.: 5508282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELITURNLD
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5508282
    EAN / GTIN 7291075276640
    Réf. fabricant 5508282
    Article hors catalogue L23950 2403

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HTW, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux HTW
    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.59 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 1.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.24 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELITURNLD" Afficher tout