SNMA 190612 IC5010 Plaquettes carrées réversibles, sans brise-copeaux, pour matières à copeaux courts

Réf.: 5508268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5508268
    EAN / GTIN 7291075072853
    Réf. fabricant 5508268
    Article hors catalogue L23950 2138

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux A, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 19.05 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux A
    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 19.05 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 7.94 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 2 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :