LNMX 150616R-HT IC8150 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Réf.: 5508154
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5508154
EAN / GTIN 7291075175899
Réf. fabricant 5508154
Article hors catalogue L24260 123

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HT, Rayon (RE) 1.6 mm, Sens (HAND) Right Hand, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HT
  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 13.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 2 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop