WNMG 130616-TNM IC8250 Plaquettes trigones réversibles pour les applications de semi-ébauche et ébauche

Réf.: 5508150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5508150
    EAN / GTIN 7291075082654
    Réf. fabricant 5508150
    Article hors catalogue L23950 3056

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux TNM, Rayon (RE) 1.6 mm, Longueur arête de coupe (L) 13.03 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux TNM
    • Rayon (RE) 1.6 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 13.03 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.65 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 2.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.25 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :