WNMG 06T308-WG IC8250 Plaquettes trigones réversibles avec arêtes de planage pour un très bon état de surface sous de fortes avances en tournage

Réf.: 5507818
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507818
EAN / GTIN 7291075082845
Réf. fabricant 5507818
Article hors catalogue L23950 2858

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux WG, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux WG
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.6 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :