• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SPMR 090308 IC9350 Plaquettes carrées positives à 11° de dépouille et géométrie de coupe positive pour réduire les efforts, pour applications de semi-finition et finition

Réf.: 5507616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5507616
EAN / GTIN 7291075073706
Réf. fabricant 5507616
Article hors catalogue L23950 1790

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux R
  • Angle de dépouille primaire (AN) 11 Degrees
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.52 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.16 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :