WPEX 040200L08 IC08 Plaquettes trigones positives de précision à 80° et 84°, angle de dépouille de 8° et 12°, pour les applications de finition

Réf.: 5506883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5506883
    EAN / GTIN 7291075125320
    Réf. fabricant 5506883
    Article hors catalogue L24320 8

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux X, Rayon (RE) 0 mm, Sens (HAND) Left Hand, Longueur arête de coupe (L) 4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux X
    • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
    • Rayon (RE) 0 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur arête de coupe (L) 4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 3.2 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.6 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.5 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.2 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :