• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ICK 305 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Réf.: 5506791
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506791
EAN / GTIN 7291075269215
Réf. fabricant 5506791
Article hors catalogue L24050 2355

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 30.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 30.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 30.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.45 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 30.0
  • Épaisseur plaquette (S) 17.38 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 6.93 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout