• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ICP 289 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: 5506672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506672
EAN / GTIN 7291075247527
Réf. fabricant 5506672
Article hors catalogue L24050 1268

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 28.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 28.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 28.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.81 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 28.0
  • Épaisseur plaquette (S) 16.22 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.41 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout