IDI 253-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5506428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CHAMDRILL
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5506428
    EAN / GTIN 7291075101126
    Réf. fabricant 5506428
    Article hors catalogue L24050 1961

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Diamètre coupant (DC) 25.3 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 6.4 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
    • Épaisseur plaquette (S) 11 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.6 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout