IDI 258-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5506238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506238
EAN / GTIN 7291075101072
Réf. fabricant 5506238
Article hors catalogue L24050 1696

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 25.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.3 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.7 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout