LNMX 150608L-HT IC908 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Réf.: 5506194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506194
EAN / GTIN 7291075175394
Réf. fabricant 5506194
Article hors catalogue L24260 73

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux HT, Rayon (RE) 0.8 mm, Sens (HAND) Left Hand, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux HT
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 13.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.25 mm/rev