• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

IDI 217-SK IC908 Têtes de perçage pour forets DCM. Les têtes de perçage sont disponibles dans un incrément de 0,1 mm.

Réf.: 5505610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505610
EAN / GTIN 7291075122152
Réf. fabricant 5505610
Article hors catalogue L24050 1899

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.55 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Épaisseur plaquette (S) 9.5 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.95 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout