• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

IDI 229-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5505316
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505316
EAN / GTIN 7291075100679
Réf. fabricant 5505316
Article hors catalogue L24050 2515

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 22.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.13 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.17 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout