IDI 200-SK IC908 Têtes de perçage pour forets DCM. Les têtes de perçage sont disponibles dans un incrément de 0,1 mm.

Réf.: 5505211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505211
EAN / GTIN 7291075121452
Réf. fabricant 5505211
Article hors catalogue L24050 2360

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.66 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Épaisseur plaquette (S) 9.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.64 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout