IDI 082-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5505081
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5505081
EAN / GTIN 7291075100099
Réf. fabricant 5505081
Article hors catalogue L24050 2184

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 8.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 8.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.61 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
  • Épaisseur plaquette (S) 4.1 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.49 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout