IDI 106-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5504986
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5504986
EAN / GTIN 7291075099638
Réf. fabricant 5504986
Article hors catalogue L24050 1175

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 10.6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 10.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 10.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.37 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 10.0
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.93 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout