IDI 139-SG IC908 Têtes de perçage interchangeables.

Réf.: 5504919
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5504919
EAN / GTIN 7291075099492
Réf. fabricant 5504919
Article hors catalogue L24050 1931

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 13.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 13.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.47 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.53 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout