• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escalier pliant 2 marches

Réf.: 55002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Escabeau pliant de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 55002
EAN / GTIN 4031405550025
Réf. fabricant 055002
Article hors catalogue L90110 356

Description

Description:

  • Escalier pliant en aluminium
  • Mécanisme de pliage stable et lisse
  • Construction faite de fortes poutres doubles
  • marches de 205 mm de profondeur avec ondulation pour un support sûr
  • Bande de roulement supérieure : 360 x 205 mm
  • Facile à transporter, rangement peu encombrant
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Plié seulement 85 mm de profondeur
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2400 mm
  • Largeur extérieure : 550 mm
  • Hauteur du niveau supérieur : 420 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur de voie supérieure : 360 mm
  • Profondeur de sculpture supérieure : 205 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Longueur du pas : 540 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 205 mm
  • Largeur de pas : 360 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier