Pied à coulisse digital ABS, surfaces de mesure du bec IP67 0-300 mm

Réf.: 550-331-20
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
    Type de produit Pied à coulisse d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 550-331-20
    EAN / GTIN 4946368846293
    Réf. fabricant 550-331-20
    Article hors catalogue L40010 13808

    Description

    Description:

    Ce pied à coulisse dispose de branches de mesure arrondies et vous offre les avantages suivants : Les branches de mesure arrondies permettent de mesurer les diamètres intérieurs. Règle de mesure ABSOLUE.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 300
    Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,04 mm
    Précision de la répétition : 0,01 mm
    Remarques : IP67
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
    Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
    mesure : 1.88
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale