• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CDC-P8 ″ IP67

Réf.: 550-311-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
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
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 550-311-20
EAN / GTIN 4946368727134
Réf. fabricant 550-311-20
Article hors catalogue L40010 13223

Description

Description:

Ce pied à coulisse a des mâchoires de mesure arrondies et vous offre les avantages suivants: Les mâchoires de mesure arrondies vous permettent de mesurer des diamètres intérieurs Échelle ABSOLUE

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 8
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,0015″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Remarques : IP67
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
mesure : 1.88
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans , 3,5 ans (>300 mm)

Produits adaptés

Accessoires