• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flat file ceramic bonded 10x5x100 mm 89A MEDIUMA240

Réf.: 550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 550
EAN / GTIN 9003170005500
Réf. fabricant 550
Article hors catalogue L50140 1160

Description

Description:

Ces limes sont notamment utilisées pour l'usinage d'outils dans l'industrie du bois et l'industrie de la construction mécanique. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils au carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement destinées à tous les types d'aciers et d'aciers inoxydables.

Caractéristique(s):

  • Form: 9010 PIERRE RECTANGULAIRE
  • Spécification : 89AMITTEL
  • Dimension (B x C x L): 10 x 5 x 100 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Epaisseur: 5 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'outils en Acier, Acier inoxydable et Métal dur dans l'industrie du bois et des machines.
  • Coloration grise : pour les outils en Métal dur ou recouverts de Métal dur Coloration orange : principalement pour tous les types de charbons et d'acier inoxydable

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier