• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE POLYGO GROS EFFORT 55MM

Réf.: 54A.55
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 54A.55
EAN / GTIN 3148511106402
Réf. fabricant 54A.55
Article hors catalogue L60130 10359

Description

Description:

  • Points forts du produit: Grâce à la grande résistance de la tête de l'anneau et à la grande longueur du
  • tube d'emmanchement à commander séparément
  • cette clé convient pour un serrage et un desserrage puissants
  • Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéale pour le serrage des écrous lors de travaux en série
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 81,0
  • B x C [mm]: 81 x 28,0
  • d [mm]: 24,5
  • E [mm]: 28,0
  • E x L [mm]: 45,5 x 300
  • H [mm]: 45,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 136
  • L2 [mm]: 760
  • L3 [mm]: 925
  • [g]: 1500