• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS CLE POLYGONALE CONTRECOUDEE 41MM

Réf.: 54A.41SLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 54A.41SLS
EAN / GTIN 3662424029172
Réf. fabricant 54A.41SLS
Article hors catalogue L60130 9968

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipée du système SLS de FACOM pour éviter les chutes accidentelles
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur
  • Grâce à la grande résistance de la tête de l'anneau et à la grande longueur du tube d'emmanchement
  • à commander séparément
  • cette clé convient pour des serrages et desserrages puissants.
  • Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 62,0
  • B x C [mm]: 62 x 22,0
  • d [mm]: 21,5
  • E [mm]: 22,0
  • E x L [mm]: 39,5 x 265
  • H [mm]: 39,5
  • L [mm]: 265
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 610
  • L3 [mm]: 748
  • [g]: 1025