CLE POLYGO GROS EFFORT 41MM

Réf.: 54A.41
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 54A.41
    EAN / GTIN 3148511106259
    Réf. fabricant 54A.41
    Article hors catalogue L60130 10089

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Grâce à la grande résistance de la tête de l'anneau et à la grande longueur du
    • tube d'emmanchement à commander séparément
    • cette clé convient pour un serrage et un desserrage puissants
    • Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Idéale pour le serrage des écrous lors de travaux en série
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 41
    • B [mm]: 62,0
    • B x C [mm]: 62 x 22,0
    • d [mm]: 21,5
    • E [mm]: 22,0
    • E x L [mm]: 39,5 x 265
    • H [mm]: 39,5
    • L [mm]: 265
    • L1 [mm]: 127
    • L2 [mm]: 610
    • L3 [mm]: 748
    • [g]: 1000