CLE POLYGO GROS EFFORT 30MM

Réf.: 54A.30
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 54A.30
    EAN / GTIN 3148511106105
    Réf. fabricant 54A.30
    Article hors catalogue L60130 3674

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Grâce à la grande résistance de la tête de l'anneau et à la grande longueur du
    • tube d'emboîtement à commander séparément
    • cette clé convient pour un serrage et un desserrage puissants
    • espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • idéale pour le serrage des écrous lors de travaux en série
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 48,0
    • B x C [mm]: 48 x 18,0
    • d [mm]: 18,5
    • E [mm]: 18,0
    • E x L [mm]: 33,5 x 200
    • H [mm]: 33,5
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 95
    • L2 [mm]: 460
    • L3 [mm]: 565
    • [g]: 550