SLS CLE POLYGONALE CONTRECOUDEE 24MM

Réf.: 54A.24SLS
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 54A.24SLS
    EAN / GTIN 3662424029134
    Réf. fabricant 54A.24SLS
    Article hors catalogue L60130 8606

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Équipée du système SLS de FACOM pour éviter les chutes accidentelles
    • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur
    • Grâce à la grande résistance de la tête de l'anneau et à la grande longueur du tube d'emmanchement
    • à commander séparément
    • cette clé convient pour des serrages et desserrages puissants.
    • Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 38,0
    • B x C [mm]: 38 x 17,0
    • d [mm]: 18,5
    • E [mm]: 17,0
    • E x L [mm]: 29,5 x 180
    • H [mm]: 29,5
    • L [mm]: 180
    • L1 [mm]: 85
    • L2 [mm]: 460
    • L3 [mm]: 555
    • [g]: 405