CLE POLYGO GROS EFFORT 24MM

Réf.: 54A.24
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 54A.24
    EAN / GTIN 3148511106006
    Réf. fabricant 54A.24
    Article hors catalogue L60130 3673

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Grâce à la grande résistance de la tête de l'anneau et à la grande longueur du
    • tube d'emboîtement à commander séparément
    • cette clé convient pour un serrage et un desserrage puissants
    • espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • idéale pour le serrage des écrous lors de travaux en série
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 38,0
    • B x C [mm]: 38 x 17,0
    • d [mm]: 18,5
    • E [mm]: 17,0
    • E x L [mm]: 29,5 x 180
    • H [mm]: 29,5
    • L [mm]: 180
    • L1 [mm]: 85
    • L2 [mm]: 460
    • L3 [mm]: 555
    • [g]: 380